IME - IMSTVVBC690C100S BTV6 TV 690/100V 2,5VA/CL.0,2 - TVVBC690C100S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 690 V
Tensione secondaria - 100 V
Potenza nominale - 2.5 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - sì
Larghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826157707
Codice prodotto
IMSTVVBC690C100S
Cod. produttore
TVVBC690C100S
Produttore
BTI
Tensione primaria:
690 V
Tensione secondaria:
100 V
Potenza nominale:
2.5 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Larghezza:
85 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...50 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
IP00