AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTI230D750S TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230/230V 7,5

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTI230D750S TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230/230V 7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826151873

Codice prodotto

IMSTI230D750S

Cod. produttore

TI230D750S

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

280 mm

Altezza:

430 mm

Profondità:

200 mm

ISO TV - Trasformatore monofase di isolamento per uso medico 230/230V potenza 7.5 kVA per relè Iso D4Z