AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTDS5D250 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 2500/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTDS5D250 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 2500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Diametro dell'apertura - 93 mm

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826151781

Codice prodotto

IMSTDS5D250

Cod. produttore

TDS5D250

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Diametro dell'apertura:

93 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

2

DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 2500/5A - I valori della corrente di intervento Idn selezionabili sul relè differenziale vengono moltiplicati x10