AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTAWC50D160 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 1600/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAWC50D160 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 1600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826150869

Codice prodotto

IMSTAWC50D160

Cod. produttore

TAWC50D160

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

6 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS125P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 40/20/10/6VA