AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTAWA50C400 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 400/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAWA50C400 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826150227

Codice prodotto

IMSTAWA50C400

Cod. produttore

TAWA50C400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS63P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 64x19mm - 51x20mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 4/1.5VA