AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTAVB50C200 TAQ10P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 200/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAVB50C200 TAQ10P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826150043

Codice prodotto

IMSTAVB50C200

Cod. produttore

TAVB50C200

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAQ10P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 200/5A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 4/2 VA