AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTAUB10D500 TAU9 TA 55X165MM 5000/1A 60VACL.0,5

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAUB10D500 TAU9 TA 55X165MM 5000/1A 60VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 5000 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 60 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826148682

Codice prodotto

IMSTAUB10D500

Cod. produttore

TAUB10D500

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

5000 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

60 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAU9 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x165mm - Rapporto: 5000/1A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 60VA