AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTASR50D200S TAS127 TA CL.0,2 38X127MM 2000/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASR50D200S TAS127 TA CL.0,2 38X127MM 2000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826147838

Codice prodotto

IMSTASR50D200S

Cod. produttore

TASR50D200S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 10/15/20VA