AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTASO50D1603S TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 1600/5A M.L.LUNG

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASO50D1603S TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 1600/5A M.L.LUNG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.2

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 17.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826146831

Codice prodotto

IMSTASO50D1603S

Cod. produttore

TASO50D1603S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.2

Potenza nominale secondaria (apparente):

17.5 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 15/17.5/20VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)