AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTASO10C800S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 800/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASO10C800S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 800/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826146336

Codice prodotto

IMSTASO10C800S

Cod. produttore

TASO10C800S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

6 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 4/6/7 VA