AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTASI10C400 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 400/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASI10C400 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 400/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826145063

Codice prodotto

IMSTASI10C400

Cod. produttore

TASI10C400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

4 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 400/1A - Classe: 1 - Prestazioni: 4VA