AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTAMQ50D1253 TAS102B TA 102X54MM 1250/5A M.L.LUNGO

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMQ50D1253 TAS102B TA 102X54MM 1250/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143625

Codice prodotto

IMSTAMQ50D1253

Cod. produttore

TAMQ50D1253

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni:15/20VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)