AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTAMQ10D4003 TAS102B TA 102X54MM 4000/1A M.L.LUNGO

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMQ10D4003 TAS102B TA 102X54MM 4000/1A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143540

Codice prodotto

IMSTAMQ10D4003

Cod. produttore

TAMQ10D4003

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

30 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 4000/1A - Classe: 0.5/1 -prestazioni:30/40VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)