AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTABB50C160 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 160/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTABB50C160 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 160/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 160 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054761

Codice prodotto

IMSTABB50C160

Cod. produttore

TABB50C160

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

160 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 160/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 3/4/5VA