AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTAAA50D200 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 2000/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAAA50D200 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 2000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142536

Codice prodotto

IMSTAAA50D200

Cod. produttore

TAAA50D200

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

25 VA

Diametro dell'apertura:

110 mm

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA11 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 25VA