AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTA58050C400 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 400/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA58050C400 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826044168

Codice prodotto

IMSTA58050C400

Cod. produttore

TA58050C400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA580 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 50.5x80.5mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/3