AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTA43250C800 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 800/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA43250C800 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 800/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826041082

Codice prodotto

IMSTA43250C800

Cod. produttore

TA43250C800

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA