AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTA43250C200S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 200/5

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA43250C200S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 200/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142062

Codice prodotto

IMSTA43250C200S

Cod. produttore

TA43250C200S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1/1.5/2.5VA