AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTA32750C250 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 250/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA32750C250 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA

  • Diametro dell'apertura - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826041525

Codice prodotto

IMSTA32750C250

Cod. produttore

TA32750C250

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

6 VA

Diametro dell'apertura:

27 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA