IME - IMSTA32710C300S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 300/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0.2
Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8032826141652
Codice prodotto
IMSTA32710C300S
Cod. produttore
TA32710C300S
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0.2
Potenza nominale secondaria (apparente):
4 VA
Diametro dell'apertura:
27 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1