AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSSXMR06 NEMO SX MEAS MOD+ROGO FLEXI CT 3200A 1MO - SXMR06

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSXMR06 NEMO SX MEAS MOD+ROGO FLEXI CT 3200A 1MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Diretto / Convertitore

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826514777

Codice prodotto

IMSSXMR06

Cod. produttore

SXMR06

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Diretto / Convertitore

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Classe di precisione:

1

NEMO SX - Modulo di misura con rogowski apribili trifase + 3 bobine fino a 3200 A. Consumo: 0,418 W - 34,8 mA (12 V =).Misure effettuate e precisione- Corrente (precisione 1): fase: I1, I2, I3- Tensione (precisione 0,5): fase/fase: U12, U23, U31- fase/neutro: V1N, V2N, V3N- Frequenza (precisione 0,1)- Potenza: attiva totale istantanea, di fase (precisione1); reattiva totale istantanea, di fase (precisione 1); apparente totale istantanea, di fase (precisione 1);- Fattore di potenza (precisione 0,5)- Energia: energia attiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 1); energia reattiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 2).- Analisi armoniche tensioni/correnti: armoniche dispari fino alla 15th