AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSSC3251C200 SCALA RQ96E (AN32) 200/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC3251C200 SCALA RQ96E (AN32) 200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 200

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826190285

Codice prodotto

IMSSC3251C200

Cod. produttore

SC3251C200

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale della scala:

0

Fondo scala:

200

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza della scala di misura:

96 mm

Altezza della scala di misura:

96 mm

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 200/5A - Scala: 0...In