AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSRM3UT3AA RM3U RELE VCA TRIFASE 2SOGLIE AUTOALIM 1

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRM3UT3AA RM3U RELE VCA TRIFASE 2SOGLIE AUTOALIM 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826018831

Codice prodotto

IMSRM3UT3AA

Cod. produttore

RM3UT3AA

Produttore

BTI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

110 mm

RM3U - Relè di misura per tensione alternata trifase - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: Un 100V - Uscita: 1 relè con 2 contatti SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: 1 min + 1 max campo predisposizione +-20 %Un