AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSRM2S41 RM2S RELE MANCA/SEQU/ASIMM 380-415V 50-6

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRM2S41 RM2S RELE MANCA/SEQU/ASIMM 380-415V 50-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 89 mm

  • Profondità - 65.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826020070

Codice prodotto

IMSRM2S41

Cod. produttore

RM2S41

Produttore

BTI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

RM2S - Relè di mancanza/sequenza/asimmetria fasi per tensione alternata trifase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 380...415V 50 e 60 Hz - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: campo predisposizione asimmetria tensioni 5...25 %