AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSRD2B213B DELTA D4-I RELE ILLUMINAZ A230V0,05-30AC - RD2B213B

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD2B213B DELTA D4-I RELE ILLUMINAZ A230V0,05-30AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826041822

Codice prodotto

IMSRD2B213B

Cod. produttore

RD2B213B

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

195...253 V

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

70 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

65.6 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

195...253 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

DELTA D4-l - Relè differenziale tipoA per impianti di illuminazione pubblica, semaforici e non presidiati-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato 4 moduli Din