AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSMFD42ORFCDT MFEC D4 2 IN OPENROG MODBUS

BTICINO
copiacopia
IME - IMSMFD42ORFCDT MFEC D4 2 IN OPENROG MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826515194

Codice prodotto

IMSMFD42ORFCDT

Cod. produttore

MFD42ORFCDT

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

Contagiri:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Larghezza:

71.2 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

66 mm

Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT Standard predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =63A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196?295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus