AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSHT2BC6043 HT80A TRASD HALL 600A 0-20/4-20MA A230V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSHT2BC6043 HT80A TRASD HALL 600A 0-20/4-20MA A230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826136641

Codice prodotto

IMSHT2BC6043

Cod. produttore

HT2BC6043

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 600A - Aux: 230VAc