AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDGMG0LC1 DGM D4 A/VCA D4 A150-250VCC 5A/500V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDGMG0LC1 DGM D4 A/VCA D4 A150-250VCC 5A/500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826135736

Codice prodotto

IMSDGMG0LC1

Cod. produttore

DGMG0LC1

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 150...250 Vdc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V