AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDG7G2LC2 DGQ 72 A/VCA 72X72 A150-250VCC 2AL 1A/50

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG7G2LC2 DGQ 72 A/VCA 72X72 A150-250VCC 2AL 1A/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826135316

Codice prodotto

IMSDG7G2LC2

Cod. produttore

DG7G2LC2

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

86 mm

DGQ 72 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 150?250 Vdc - Visualizzazione: 5?8000A (38 portate selezionabili)