AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDG7G21C1 DGQ 72 A/VCA 72X72 A24V 2AL 5A/500V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG7G21C1 DGQ 72 A/VCA 72X72 A24V 2AL 5A/500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826135231

Codice prodotto

IMSDG7G21C1

Cod. produttore

DG7G21C1

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

DGQ 72 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 24VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)