AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDG4P21P22 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A24V 2AL U.24V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG4P21P22 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A24V 2AL U.24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826133718

Codice prodotto

IMSDG4P21P22

Cod. produttore

DG4P21P22

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 50...200 mV/5...20 V/50...200 V/0.5...2 mA/5...20 mA/4..20 mA - Uscita:24 Vdc per alimentazione sensori esterni