AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDG4N21N6 DGP 96 VCC 96X48 A24V 2AL DIR 100-500V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG4N21N6 DGP 96 VCC 96X48 A24V 2AL DIR 100-500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - no

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826133619

Codice prodotto

IMSDG4N21N6

Cod. produttore

DG4N21N6

Produttore

BTI

Amperometro:

no

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

114 mm

DGP 96 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 0...100/0...500V selezionabili - Aux: 24VAc - Visualizzazione: diretta 0...99,9/0...500 V