AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDG4G2LC1 DGP 96 A/VCA 96X48 A150-250VCC 2AL 5A/50

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG4G2LC1 DGP 96 A/VCA 96X48 A150-250VCC 2AL 5A/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826133503

Codice prodotto

IMSDG4G2LC1

Cod. produttore

DG4G2LC1

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 150...250 Vdc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)