AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDG4G23C2 DGP 96 A/VCA 96X48 A115V 2AL 1A/500V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG4G23C2 DGP 96 A/VCA 96X48 A115V 2AL 1A/500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826133466

Codice prodotto

IMSDG4G23C2

Cod. produttore

DG4G23C2

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 115VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)