AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER150B500 DER DERIVATORE 50A-150MV

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER150B500 DER DERIVATORE 50A-150MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 50 A

  • Tensione secondaria - 150 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132889

Codice prodotto

IMSDER150B500

Cod. produttore

DER150B500

Produttore

BTI

Corrente primaria:

50 A

Tensione secondaria:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 50 A