AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER150B250 DER DERIVATORE 25A-150MV CON BASETTA

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER150B250 DER DERIVATORE 25A-150MV CON BASETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 25 A

  • Tensione secondaria - 150 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054532

Codice prodotto

IMSDER150B250

Cod. produttore

DER150B250

Produttore

BTI

Corrente primaria:

25 A

Tensione secondaria:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 25 A