AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER100B150 DER DERIVATORE 15A-100MV CON BASETTA

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER100B150 DER DERIVATORE 15A-100MV CON BASETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 15 A

  • Tensione secondaria - 100 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132506

Codice prodotto

IMSDER100B150

Cod. produttore

DER100B150

Produttore

BTI

Corrente primaria:

15 A

Tensione secondaria:

100 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 15 A