AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER060D250 DER DERIVATORE 2500A-60MV

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER060D250 DER DERIVATORE 2500A-60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 2500 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054501

Codice prodotto

IMSDER060D250

Cod. produttore

DER060D250

Produttore

BTI

Corrente primaria:

2500 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 2500 A