AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER060B500 DER DERIVATORE 50A-60MV

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER060B500 DER DERIVATORE 50A-60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 50 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054334

Codice prodotto

IMSDER060B500

Cod. produttore

DER060B500

Produttore

BTI

Corrente primaria:

50 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 50 A