AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER060A400 DER DERIVATORE 4A-60MV CON BASETTA

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER060A400 DER DERIVATORE 4A-60MV CON BASETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 4 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054235

Codice prodotto

IMSDER060A400

Cod. produttore

DER060A400

Produttore

BTI

Corrente primaria:

4 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 4 A