AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSCE6DMID56 CONTO D6 MID 125A 3F+N 400V IMPULSI+RS48

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE6DMID56 CONTO D6 MID 125A 3F+N 400V IMPULSI+RS48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 125 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 340...465 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826305443

Codice prodotto

IMSCE6DMID56

Cod. produttore

CE6DMID56

Produttore

BTI

Tipo di polarità:

Quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

125 A

Tensione nominale (Un) L-L:

340...465 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

197...265 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

6

Tipo di Impulso:

S0

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Frequenza uscita impulsiva:

0.001...100 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di cifre:

8

Conto D6-Pd MID - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 6 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 10 (125)A - diretta - Tensione: 3x230/400V - diretta - Aux: autoalimentato. Versione MID