AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSCE4DF30PCL1 63A 4MOD DIR IMPULSI CL1

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE4DF30PCL1 63A 4MOD DIR IMPULSI CL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 340...460 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826514111

Codice prodotto

IMSCE4DF30PCL1

Cod. produttore

CE4DF30PCL1

Produttore

BTI

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) L-L:

340...460 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Nazionale

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

197...265 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Frequenza uscita impulsiva:

0.001...10 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di cifre:

9

Conto D4-Pd -Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulso - Corrente: 63A - Tensione: 230-400V (fase-fase) - Aux: autoalimentato