AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSCE2DF3DTCL1 63A DIR MODBUS TARIFFE CL1

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE2DF3DTCL1 63A DIR MODBUS TARIFFE CL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826514173

Codice prodotto

IMSCE2DF3DTCL1

Cod. produttore

CE2DF3DTCL1

Produttore

BTI

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Nazionale

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

197...265 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Nessuno

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di cifre:

9

Conto D2 - Contatore di energia attiva multifunzione (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo ModBus RTU - Corrente: 63A - Tensione: 230...240V - Aux: autoalimentato