AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSCE11165A0 CONTO D1 WH MONO 5(32)A 230V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE11165A0 CONTO D1 WH MONO 5(32)A 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 32 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 264...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826041839

Codice prodotto

IMSCE11165A0

Cod. produttore

CE11165A0

Produttore

BTI

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

32 A

Tensione nominale (Un) L-L:

264...480 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Nazionale

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

196...230 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP52

Numero di cifre:

7

Conto D1 - Contatore di energia attiva (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 modulo DIN - Uscita: nessuna - Corrente: 5(32)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato