AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSANZA8 C58O CONTAORE 10-80VCC

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANZA8 C58O CONTAORE 10-80VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Campo di conteggio - 999999.9 h

  • Tensione di ingresso - 10...80 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132209

Codice prodotto

IMSANZA8

Cod. produttore

ANZA8

Produttore

BTI

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Campo di conteggio:

999999.9 h

Tensione di ingresso:

10...80 V

Tipo di tensione:

DC

Funzione reset:

Nessuno

Larghezza:

36 mm

Numero di cifre:

2

Altezza:

24 mm

Profondità di incasso:

42 mm

Larghezza placca frontale:

54 mm

Altezza placca frontale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

C580 - Contaore - Dim: ø 58mm - Tensione: 10...80 Vdc