AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSANYA6 D2O CONTAORE 2 MODULI 24V 50HZ

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANYA6 D2O CONTAORE 2 MODULI 24V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132186

Codice prodotto

IMSANYA6

Cod. produttore

ANYA6

Produttore

BTI

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

35.6 mm

Numero di cifre:

2

Altezza:

85 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

D20 - Contaore - Dim: 2 moduli DIN - Tensione: 24VAc 50 Hz