AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSANRA3 RQ96O CONTAORE 230-240V 50HZ

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANRA3 RQ96O CONTAORE 230-240V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 230...240 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826000508

Codice prodotto

IMSANRA3

Cod. produttore

ANRA3

Produttore

BTI

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

230...240 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

96 mm

Numero di cifre:

2

Altezza:

96 mm

Profondità di incasso:

42 mm

Larghezza placca frontale:

54 mm

Altezza placca frontale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

RQ960 - Contaore - Dim: 96x96mm - Tensione: 230...240V 50 Hz