AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN2713 RQ72FI FREQ 72X72 45-55HZ 230/240V - AN2713

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN2713 RQ72FI FREQ 72X72 45-55HZ 230/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 45...55 Hz

  • Meccanismo di misura - Analogico

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a parete

  • Scala illuminata -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032826008764

Codice prodotto

IMSAN2713

Cod. produttore

AN2713

Produttore

BTI

Portata:

45...55 Hz

Meccanismo di misura:

Analogico

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a parete

Scala illuminata:

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

72 mm

Adatto per montaggio modulare:

no

Altezza:

72 mm

RQ72FI - Frequenzimetro - Formato: 72x72mm - Tensione: 230...240V - Scala: 45...55 Hz