AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN262C1001 RQ72M VOLT CC 72X72 100MV

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN262C1001 RQ72M VOLT CC 72X72 100MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...0.1 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826066153

Codice prodotto

IMSAN262C1001

Cod. produttore

AN262C1001

Produttore

BTI

Portata:

0...0.1 V

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0...100 mV - Scala: zero laterale valoreA richiesta