AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN25DDC500 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 500V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN25DDC500 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032826007538

Codice prodotto

IMSAN25DDC500

Cod. produttore

AN25DDC500

Produttore

BTI

Portata:

0...500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Altri

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

0.015

Potenza dissipata:

3 W

Calibrato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0...Un